Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX1050222
Cod. Produttore
1050222
Cod. EAN
4055626666075

Informazioni di prodotto

Convertitore di temperatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura Ex-i: converte segnali da termocoppie installate in aree Ex e trasmette un segnale 0/4-20 mA ad un carico in area sicura. Liberamente configurabile. isolamento galvanico a 3 vie, connessione a vite, configurazione standard.

peso

0,13 kg

esecuzione EMC

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C

Produttore

MACX MCR-EX-RTD-I ISOLATORE GALVANI