› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MACX MCR-EX-IDS-I-I ISOLATORE GALVA

Cod. Rexel CX2908060
Cod. Produttore 2908060
Cod. EAN 4055626274584

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0/4-20 mA
  • Isolamento: galvanico a 3 vie
  • Protezione: Ex i, sicurezza intrinseca
  • Funzione: isolatore galvanico uscita
  • Certificazione: SIL 2 (SC3) IEC 61508
  • Connessione: a vite
  • Rilevamento guasto: linea disattivabile
  • Serie: MACX MCR-EX-IDS-I-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico di uscita Ex i, HART trasparente. Separa e trasmette segnali 0/4 mA ... 20 mA a sicurezza intrinseca a un carico in zona Ex. Isolamento galvanico a 3 vie, riconoscimento guasto linea (disattivabile tramite DIP switch), SIL 2 (SC3) in conformità alla norma IEC 61508, connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,1 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

MACX MCR-EX-IDS-I-I ISOLATORE GALVA