› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP ISOLATORE GAL

Cod. Rexel CX1145365
Cod. Produttore 1145365
Cod. EAN 4063151135034

Informazioni principali

  • Serie: MACX MCR-EX
  • Isolatore galvanico Ex i
  • Alimentazione per loop uscita
  • Segnali sensori RTD e TC
  • Trasmissione segnali 4-20 mA
  • Compatibile con HART
  • Configurazione standard
  • Connessione a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ex i-Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatore galvanico Ex i, Configurazione standard, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

peso

0,14 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

85 ... -40 °C

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP ISOLATORE GAL