› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-1TS-I-OLP-SP ISOLATORE GAL

Cod. Rexel CX1145196
Cod. Produttore 1145196
Cod. EAN 4063151135713

Informazioni principali

  • Alimentazione loop 4-20 mA
  • Segnali supportati RTD e TC
  • Isolamento galvanico integrato
  • Configurazione standard
  • Connessione Push-in
  • Serie MACX MCR
  • Trasmissione segnali sensori
  • Compatibilità HART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatori galvanici, Configurazione standard, Connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

peso

0,1521 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

85 ... -40 °C

MACX MCR-1TS-I-OLP-SP ISOLATORE GAL