Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
1250 A 1250 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
100 A 125 A
protezione dalle dispersioni a terra integrata
segnalatore di intervento presente
azionamento a motore opzionale
con sganciatore di minima tensione
adatto per montaggio su guida a cappello
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
numero di poli
3
corrente nominale permanente Iu
125 A
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
25 kA
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP30
con sganciatore di minima tensione integrato
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIM7S230 Cod. Produttore: M7S230 Cod. EAN: 8012199973531
Cod. Rexel: BTIM5T/220 Cod. Produttore: M5T/220 Cod. EAN: 8012199097855
Cod. Rexel: KM260191 Cod. Produttore: 260191 Cod. EAN: 4015082601911
Cod. Rexel: BTIT724B250D Cod. Produttore: T724B250D Cod. EAN: 8012199989372
Cod. Rexel: BTIT714E160DB Cod. Produttore: T714E160DB Cod. EAN: 8012199979144
Cod. Rexel: BTIT714E125DB Cod. Produttore: T714E125DB Cod. EAN: 8012199979137
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te