Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260191
Cod. Produttore
260191
Cod. EAN
4015082601911

Informazioni di prodotto

L'accessorio NZM1/2-XV6 garantisce un'installazione efficiente e versatile per interruttori automatici di potenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio flessibile con gruppi funzionali modulari
  • Profondità di montaggio fino a 600 mm
  • Installazione rapida e intuitiva, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso dell’interruttore
  • Compatibilità universale con diverse serie NZM e PN
  • Possibilità di ottimizzare l’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 600mm. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

lunghezza

490 mm

altezza della sezione

8 mm

larghezza della sezione

8 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM1/2-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM

€ 14,56 x 1 pz.
(pz.)