Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM5T/220
Cod. Produttore
M5T/220
Cod. EAN
8012199097855

Informazioni di prodotto

Il BTIM5T/220 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo prestazioni affidabili e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Compatibilità con interruttori M160-250
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato
  • Affidabilità nell’apertura di corrente a 230 Vac/dc
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore a lancio di corrente Vn= 230Vac/dc - per M160-250

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di contatti invertitori

1

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per relè di sovraccarico

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

207 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

207 V

Produttore

Sganciatore Bticino a lancio di corrente 230Vac M5T/220

€ 162,10 x 1 pz.
(pz.)