Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714E125DB
Cod. Produttore
T714E125DB
Cod. EAN
8012199979137

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto 3P+N/2
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi impianti industriali e civili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
  • Maggiore sicurezza con protezione differenziale integrata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 125A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione integrato

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di poli

4

tensione nominale

220 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 A

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

Produttore

Interruttore Magnetotermico Megatiker 3P+N/2 125A

€ 1268,86 x 1 pz.
(pz.)