Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX16124O48
Cod. Produttore
GX16124O48
Cod. EAN
8013975148976

Informazioni di prodotto

M.VIA 0-3 2P 16A MODULARE PER GUIDA DIN
Descrizione del produttore: COMMUTATORE 2P 4 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 48X48

diametro del foro

45 mm

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

54 mm

altezza dell'apertura

45 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

Commutatore modulare 2 poli 16A 4 posizioni montaggio frontale 48x48 per guida DIN