Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11411
Cod. Produttore
0000011411
Cod. EAN
8010300114118

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete o tubolare con corpo in plastica di colore bianco. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un funzionamento sicuro e personalizzabile. Il prodotto offre un grado di protezione IPX4, che assicura resistenza agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per ambienti umidi. Design compatto e funzionale, ideale per applicazioni di ventilazione elettrica in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 150 mm.• Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 335 m3/h.• Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

335 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 150 mm timer elettronico residenziale