Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di grado di protezione IPX4. Questo prodotto garantisce un'efficiente ventilazione in ambienti interni, grazie alla sua struttura compatta e resistente all'umidità. Ideale per il ricambio d'aria in spazi che richiedono affidabilità e durata, combina funzionalità e design essenziale. La presenza di un sensore PIR integrato consente un funzionamento automatico in base alla rilevazione di movimento, ottimizzando il risparmio energetico. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 150 mm.• Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 335 m3/h.• Dotato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.