Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11402
Cod. Produttore
0000011402
Cod. EAN
8010300114026

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per garantire un’efficace ventilazione con grado di protezione IPX4, adatto a installazioni in ambienti umidi. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni standard in ambito elettrico, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 150 mm.• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 335 m3/h.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

335 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale M 150/6 LL plastica UV resistente muro