Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11698
Cod. Produttore
0000011698
Cod. EAN
8010300116983

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicare a parete o su tubo, caratterizzato da una struttura in plastica di colore bianco che garantisce leggerezza e resistenza. Il prodotto presenta un grado di protezione IPX4, che lo rende idoneo all’uso in ambienti con presenza di umidità. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e sicura, assicurando un’efficace ventilazione in spazi residenziali o commerciali. La qualità dei materiali e la tipologia costruttiva assicurano prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 150 mm.• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 335 m3/h.• Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. • Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

335 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 150 mm con sensore umidità timer