Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11422
Cod. Produttore
0000011422
Cod. EAN
8010300114224

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, realizzato in plastica resistente di colore bianco. Il prodotto garantisce un grado di protezione IPX4, assicurando protezione contro spruzzi d’acqua. Ideale per il ricambio d’aria in ambienti domestici o professionali, combina funzionalità e design essenziale. La composizione standard e la struttura compatta lo rendono adatto a installazioni semplici ed efficaci. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 150 mm.• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 335 m3/h.• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. • Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

335 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 150 mm 335 m3/h UV resistente