Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale di colore bianco per applicazione murale o tubolare, dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IPX4, ideale per ambienti con presenza di umidità. Progettato per un'efficiente ventilazione, combina funzionalità e design compatto, assicurando prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.