Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un funzionamento efficiente e personalizzabile. Il prodotto offre un grado di protezione IPX4, assicurando protezione contro gli spruzzi d’acqua e rendendolo adatto anche per ambienti umidi. Design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche di ventilazione in spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.