Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11781
Cod. Produttore
0000011781
Cod. EAN
8010300117812

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, con corpo in plastica resistente e grado di protezione IPX4, ideale per applicazioni che richiedono un'efficace ventilazione in ambienti umidi. Dotato di sensore PIR integrato per un funzionamento automatico e ottimizzato, garantisce prestazioni affidabili e durature. Design compatto e funzionale adatto a diverse installazioni murali. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 120 mm.• Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 175 m3/h.• Dotato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120 mm con sensore PIR