Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11332
Cod. Produttore
0000011332
Cod. EAN
8010300113326

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete o tubolare con corpo in plastica di colore bianco, dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Garantisce un grado di protezione IPX4, ideale per ambienti con presenza di umidità. Progettato per un'installazione semplice e versatile, offre un'efficace ventilazione grazie alla sua tipologia assiale. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 175 m3/h. Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120 mm timer elettronico UV resistant