Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con corpo in plastica di colore bianco, è dotato di un interruttore ad azione ritardata regolabile che consente un controllo preciso del funzionamento. Il prodotto presenta un grado di protezione IPX4, garantendo resistenza agli spruzzi d'acqua e affidabilità anche in ambienti umidi. Ideale per il ricambio d'aria in spazi domestici o professionali, combina efficienza e praticità in un unico dispositivo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.