Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11783
Cod. Produttore
0000011783
Cod. EAN
8010300117836

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per applicazioni murali o tubolari, offre un grado di protezione IPX4 che garantisce una buona resistenza all'umidità. Dotato di sensore PIR integrato, assicura un funzionamento efficiente e automatico, ideale per il ricambio d'aria in ambienti domestici e commerciali. Design compatto e funzionale, adatto a diverse esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 120 mm.• Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 175 m3/h.• Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. • Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120 mm con sensore PIR timer integrato