Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un’efficace ventilazione con grado di protezione IPX4, adatto a installazioni in ambienti con umidità. Il design compatto e funzionale unisce resistenza e praticità, assicurando prestazioni affidabili e durature. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono soluzioni di ventilazione standard e sicure. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 120 mm.
Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 175 m3/h.
Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.