Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11321
Cod. Produttore
0000011321
Cod. EAN
8010300113210

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da parete di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato per applicazioni murali o tubolari, offre un grado di protezione IPX4 che garantisce resistenza agli spruzzi d'acqua. La sua composizione standard assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti che richiedono un'efficace ventilazione e protezione contro l'umidità. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 175 m3/h. Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 120mm 175m3/h UV resistente