Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          M 12/5

          Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel VORTICE ELETTROSOCIALI
          Cod. Rexel VO11710
          Cod. Produttore 11710
          Cod. EAN 8010300117102
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          M 12/5

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          M 12/5
          VO11710 VORTICE ELETTROSOCIALI
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili VORTICE ELETTROSOCIALI

          VORTICE 23/9  ARI
          VORTICE ELETTROSOCIALI

          VORTICE 23/9 ARI

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: VO0000012750
          Cod. Produttore: 0000012750
          Cod. EAN: 8010300127507
          Condizionatore portatile VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP multifunzione ambienti locali
          Condizionatori portatili
          VORTICE ELETTROSOCIALI

          Condizionatore portatile VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP multifunzione ...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: VR65003
          Cod. Produttore: 0000065003
          Cod. EAN: 8010300650036
          Aspiratore elicoidale muro 120 mm 175 m3/h UV resistente
          Aspiratori domestici
          VORTICE ELETTROSOCIALI

          Aspiratore elicoidale muro 120 mm 175 m3/h UV resistente

          € 77,01 x 1 pz.
          Cod. Rexel: VR11301
          Cod. Produttore: 0000011301
          Cod. EAN: 8010300113012
          Aspiratore elicoidale muro 100mm 90m3/h timer elettronico
          Aspiratori domestici
          VORTICE ELETTROSOCIALI

          Aspiratore elicoidale muro 100mm 90m3/h timer elettronico

          € 110,99 x 1 pz.
          Cod. Rexel: VR11211
          Cod. Produttore: 0000011211
          Cod. EAN: 8010300112114
          Aspiratore elicoidale muro 100 mm 90 m3/h UV resistente
          Aspiratori domestici
          VORTICE ELETTROSOCIALI

          Aspiratore elicoidale muro 100 mm 90 m3/h UV resistente

          € 57,38 x 1 pz.
          Cod. Rexel: VR11201
          Cod. Produttore: 0000011201
          Cod. EAN: 8010300112015
          Aspiratore centrifugo MICRO 80 ABS 2 velocità per condotti
          Aspiratori domestici
          VORTICE ELETTROSOCIALI

          Aspiratore centrifugo MICRO 80 ABS 2 velocità per condotti

          € 151 x 1 pz.
          Cod. Rexel: VR11638
          Cod. Produttore: 0000011638
          Cod. EAN: 8010300116389
          https://rexel.it/prodotto/m-12-5-1185925 11710 0,0000 M 12/5 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png VORTICE ELETTROSOCIALI

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00