Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da parete o tubolare di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce una protezione IPX4 contro gli spruzzi d'acqua, adatto per ambienti umidi. Design compatto e funzionale per un’efficace ventilazione e un’installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
Diametro nominale 100 mm.
Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
Portata massima 90 m3/h.
Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.