Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale per applicazione murale o tubolare, dal design compatto e funzionale. Realizzato con corpo in plastica di colore bianco, garantisce un'installazione semplice e discreta in ambienti residenziali o commerciali. Offre un grado di protezione IPX4, assicurando resistenza agli spruzzi d'acqua e una maggiore durata nel tempo. Ideale per il ricambio d'aria e il miglioramento della ventilazione interna, combina efficienza e affidabilità in un prodotto versatile e di qualità. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 100 mm.• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 90 m3/h.• Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. • Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.