› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Aspiratore elicoidale muro 100mm PIR sensore infrarossi timer

Cod. Rexel VR11684
Cod. Produttore 0000011684
Cod. EAN 8010300116846

Informazioni principali

  • Serie: M 100/4 A PIR LL
  • Portata max: 90 m³/h
  • Diametro nominale: 100 mm
  • Motore: protetto termicamente
  • Girante: elicoidale in termoplastica
  • Sensore: infrarossi con timer 3-20'
  • Materiale: resina plastica UV resistant
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da parete o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e grado di protezione IPX4, che garantisce resistenza all’umidità e agli spruzzi d’acqua. Ideale per applicazioni domestiche o industriali, combina funzionalità e design essenziale, assicurando un’efficace ventilazione in ambienti interni. La sua struttura compatta e il materiale resistente lo rendono adatto a installazioni murali, offrendo prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 100 mm.• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Portata massima 90 m3/h.• Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. • Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro 100mm PIR sensore infrarossi timer