Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11221
Cod. Produttore
0000011221
Cod. EAN
8010300112213

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale a parete in plastica di colore bianco con grado di protezione IPX4. Progettato per applicazioni murali o tubolari, garantisce un'efficace ventilazione in ambienti domestici e commerciali. La struttura robusta in materiale plastico assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design compatto e funzionale si integra facilmente in diversi contesti. Il prodotto è conforme agli standard di qualità, offrendo prestazioni affidabili e sicurezza durante l'uso. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 90 m3/h. Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 90 m3/h UV resistente