Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11223
Cod. Produttore
0000011223
Cod. EAN
8010300112237

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, realizzato in plastica di colore bianco, progettato per funzionare a bassissima tensione di sicurezza a 12V. Il prodotto garantisce un grado di protezione IPX4, che lo rende resistente agli spruzzi d’acqua, ideale per ambienti con umidità. La struttura compatta e il design funzionale assicurano un’efficace ventilazione in spazi ridotti, combinando sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Versione alimentata con una bassa tensione di sicurezza (selv) a 12V tramite trasformatore venduto separatamente. Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 90 m3/h. Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con bassissima tensione di sicurezza

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

12 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100mm 12V UV resistente IMQ