Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11630
Cod. Produttore
0000011630
Cod. EAN
8010300116303

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, realizzato in plastica di colore bianco. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un funzionamento efficiente e personalizzabile. Il prodotto presenta un grado di protezione IPX0, adatto per ambienti interni senza esposizione a polveri o acqua. Design compatto e funzionale, ideale per il ricambio d’aria in spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: • Costruzione in polistirene (PS).• Diametro nominale 100 mm.• Motore a poli schermati, con bronzine e dotato di termofusibile.• Portata massima 85 m3/h.• Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.• Sicurezza e prestazioni certificati IMQ e IMQ Performance.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

85 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX0

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100mm timer 85m3/h polistirene