Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6208895
Cod. Produttore
6208895
Cod. EAN
4012195065586

Informazioni di prodotto

  • Serie: LWVG 60 FS
  • Tipo: Giunto angolare
  • Uso: Collegamento passerelle
  • Bordo: 60 mm
  • Longherone: Forato
  • Posizione: Esterno
  • Quantità consigliata: 10 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di 60 mm e longherone forato.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

LWVG 60 FS GIUNTO ANGOLARE PER PASS