Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6216587
Cod. Produttore
6216587
Cod. EAN
4012195065692

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LWVG 110 FS GIUNTO ANGOLARE
  • Tipo: Connettore angolare esterno
  • Applicazione: Fissaggio passerelle
  • Larghezza bordo: 110 mm
  • Longherone: Forato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP6216587

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di 110 mm e longherone forato.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

LWVG 110 FS GIUNTO ANGOLARE PER PAS