Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6208840
Cod. Produttore
6208840
Cod. EAN
4012195065555

Informazioni di prodotto

  • Serie: LVG 60 FS
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Tipo: Connettore lineare
  • Uso: Passerelle e accessori
  • Longherone: Forato
  • Installazione: Esterno
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm e longherone forato.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

LVG 60 FS GIUNTO LONGITUDINALE PER