Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6216548
Cod. Produttore
6216548
Cod. EAN
4012195065685

Informazioni di prodotto

  • Serie: LVG
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo: Connettore lineare
  • Uso: Collegamento passerelle
  • Longherone: Forato
  • Posizione: Esterno
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

LVG 110 FT GIUNTO LONGITUDINALE PER