Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6216545
Cod. Produttore
6216545
Cod. EAN
4012195065678

Informazioni di prodotto

Connettore lineare per passerella scaletta 114x250 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

LVG 110 FS GIUNTO LONGITUDINALE PER