Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122656
Cod. Produttore
122656
Cod. EAN
8010703357013

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED a bassa tensione con corrente costante di 700 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura ai sistemi di illuminazione LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della corrente, questo dispositivo assicura efficienza e affidabilità nel funzionamento di luci a LED, contribuendo a prolungarne la durata e a ottimizzare le prestazioni energetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni professionali in ambito elettrico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

31 mm

lunghezza

57 mm

prodotto Sustainable

Si