Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122652
Cod. Produttore
122652
Cod. EAN
8010703356900

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED a bassa tensione con corrente costante di 350mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura ai dispositivi LED. Questo alimentatore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente, assicurando efficienza energetica e lunga durata dei LED collegati. La sua compattezza e affidabilità lo rendono una soluzione perfetta per installazioni elettriche professionali in ambito residenziale e commerciale.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

31 mm

lunghezza

57 mm