Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLUNETTA25
Cod. Produttore
LUNETTA25
Cod. EAN
8030343051492

Informazioni di prodotto

La lunetta piegatubo D 25 offre soluzioni rapide e affidabili per l'installazione di tubi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante la posa dei tubi
  • Compatibilità con tubi standard diametro 25 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione precisa e duratura
  • Migliore protezione dei cavi elettrici
  • Efficienza energetica garantita da un impianto ordinato
Lunetta piegatubo di diametro 25 realizzata in materiale adatto per l'impiego con tubi in acciaio. Progettata per facilitare la piegatura precisa e sicura dei tubi, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e qualità nel trattamento dei condotti. Descrizione del produttore: Lunetta per tubo STD diametro 25.

adatto per tubo in acciaio

diametro del tubo

25 ... 25 mm

Produttore

Lunetta piegatubo diametro 25 mm per installazioni elettriche