Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLUNETTA20
Cod. Produttore
LUNETTA20
Cod. EAN
8030343051478

Informazioni di prodotto

La lunetta piegatubo diametro 20 offre numerosi vantaggi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico.
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di piegatura del tubo.
  • Strumento robusto e affidabile per un utilizzo prolungato.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più precise e sicure.
  • Riduzione dei costi energetici grazie a impianti ottimizzati.
Lunetta piegatubo diametro 20 progettata per facilitare la piegatura di tubi in acciaio. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità durante l'installazione di impianti elettrici, assicurando una piegatura precisa e uniforme del tubo. Indispensabile per lavori di posa e manutenzione, permette di ottenere risultati professionali con semplicità e sicurezza. Descrizione del produttore: Lunetta per tubo STD diametro 20.

adatto per tubo in acciaio

diametro del tubo

20 ... 20 mm

Produttore

Lunetta piegatubo diametro 20 robusta per impianti elettrici