Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16648000
Cod. Produttore
16648000
Cod. EAN
8012952109030

Informazioni di prodotto

LUNAR T5 981 FL 2X49 CEL GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore grigio progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm, ideale per l’installazione di due sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso elettrico, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo accessorio è specificamente pensato per supportare lampade T5, offrendo una soluzione funzionale e versatile per l’illuminazione tecnica e professionale.

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1600 mm

larghezza

126 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65