Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16647000
Cod. Produttore
16647000
Cod. EAN
8012952108996

Informazioni di prodotto

LUNAR T5 981 FL 2X28 CEL GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore grigio progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Supporta due sorgenti luminose, garantendo un'installazione versatile e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un portalampada affidabile e resistente, adatto a diversi ambienti grazie al suo design semplice e pratico.

lunghezza

1300 mm

potenza della lampada

28 W

larghezza

126 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65