Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16646000
Cod. Produttore
16646000
Cod. EAN
8012952108972

Informazioni di prodotto

LUNAR T5 981 FL 1X49 CEL GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada in colore grigio, progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Ideale per l’installazione di una singola sorgente luminosa, garantisce affidabilità e funzionalità per applicazioni elettriche. La sua struttura è pensata per offrire una connessione sicura e duratura, adatta a diversi contesti di illuminazione professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

larghezza

108 mm

lunghezza

1600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65