Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16645000
Cod. Produttore
16645000
Cod. EAN
8012952108958

Informazioni di prodotto

LUNAR T5 981 FL 1X28 CEL GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore grigio, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti e adatto all'uso in impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione di lampade T5. Il design funzionale e compatto lo rende ideale per diverse applicazioni di illuminazione, assicurando una connessione stabile e duratura.

larghezza

108 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65