Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16644609
Cod. Produttore
16644609
Cod. EAN
8012952031072

Informazioni di prodotto

LUNAR 981 FL 2X58 CEL-E GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada con attacco G13, progettato per ospitare due sorgenti luminose, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi contesti di installazione. Questo componente garantisce una connessione sicura e duratura per lampade fluorescenti, assicurando prestazioni ottimali e facilità di montaggio.

lunghezza

1600 mm

larghezza

126 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65