Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16644509
Cod. Produttore
16644509
Cod. EAN
8012952099195

Informazioni di prodotto

LUNAR 981 FL 2X36 CEL-E GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada G13 di colore grigio, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Il design funzionale e robusto garantisce un'installazione sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti e impianti.

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1300 mm

larghezza

126 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65