Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16644309
Cod. Produttore
16644309
Cod. EAN
8012952099188

Informazioni di prodotto

LUNAR 981 FL 1X58 CEL-E GRIGIO

Documentazione tecnica

lunghezza

1600 mm

larghezza

108 mm

potenza della lampada

58 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LUNAR 981 FL 1X58 CEL-E GRIGIO