Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1434100041
Cod. Produttore
1434100041
Cod. EAN
8012952197402

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l'illuminazione con un design efficiente e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza LED di 40W
  • Controllo avanzato con tecnologia DALI e CCT
Descrizione del produttore: Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per sospensione

altezza/profondità

70 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Colore luce

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4500 ... 4500 lm