Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33021200
Cod. Produttore
33021200
Cod. EAN
8012952128437

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 52 W
  • Flusso luminoso: 7170 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
Luminaria stradale LED Loto 1 con distribuzione simmetrica a fascio largo, progettata per l’illuminazione urbana di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica per ridurre l’esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore è in vetro temprato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore ottimizza il funzionamento dei LED per garantire elevata efficienza luminosa di 138 lm/W e lunga durata operativa fino a 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso. La potenza assorbita è di 52 W con temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La luminaria offre un flicker molto ridotto per una migliore sicurezza visiva ed è dotata di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. La finitura è in poliestere con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, colore grigio. Il dispositivo integra connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e controllo temperatura con reset automatico. È adatta per montaggio su colonne da 60 mm di diametro. Grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09 la rendono ideale per ambienti urbani e contesti esterni esposti. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Loto 1 - diffondente trasparente

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria LED stradale 52W 4000K IP66 grigio esterni urbani