Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL18930
Cod. Produttore
L18930
Cod. EAN
4050300011264

Informazioni di prodotto

OSRAM LUMILUX® DE LUXE T8 | G13, 18 W, LUMILUX DE LUXE Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Ottima classe di resa del colore: 1A (Ra: ≥ 90)
  • Lunga durata utile: fino a 16.000 ore (con alimentatore elettronico con preriscaldamento degli elettrodi)
  • Dimmerabile

Vantaggi prodotto
  • Eccellente resa del colore
  • Colori naturali
  • Disponibile in tante tonalità di luce diverse (3000 K… 6500 K) per varie applicazioni
  • Elevato flusso luminoso

Aree applicative
  • Ideale quando la resa del colore è un fattore importante
  • Edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


potenza della lampada

18,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

1100 lm

base

G13

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada

61 lm/W

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

LUMILUX DE LUXE T8 G13 18 W 3000 K