Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH5884NG
Cod. Produttore
5884NG
Cod. EAN
8711500632197

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 58W
  • Flusso luminoso: 5.240 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Attacco: G13
  • Durata media: 15.000 ore
  • Classe efficienza: G
  • Serie: MASTER TL-D Super 80

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La lampada MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 è una sorgente luminosa fluorescente a tubo T8 con attacco G13, progettata per offrire un'elevata efficienza luminosa di 90 lumen per watt e un flusso luminoso di 5240 lumen. La temperatura di colore è di 4000 K, corrispondente a una luce bianco freddo neutra, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione naturale e confortevole. Con un indice di resa cromatica CRI pari a 80, garantisce una buona fedeltà nella resa dei colori, migliorata rispetto alle lampade standard TL-D. La lampada ha una durata nominale di 15.000 ore, è dimmerabile e presenta un contenuto di mercurio ridotto a 1,7 mg, contribuendo a un minor impatto ambientale. Il design è compatibile con apparecchi TL-D esistenti, rendendo semplice la sostituzione e l'aggiornamento dell'illuminazione. La classe di efficienza energetica è G, con un consumo di 59,4 W. Queste caratteristiche la rendono una soluzione affidabile e performante per applicazioni professionali e industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

colore

Bianco

potenza della lampada

59,4 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

5240 lm

Temperatura di colore correlata

4000 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro del tubo

28 mm

efficienza luminosa della lampada

88 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

1514,2 mm

colore della luce

840

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

60 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL D Super 80

Produttore

Lampada fluorescente MASTER TL-D Super 80 58W alta efficienza per installazioni professionali