› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO

Cod. Rexel CX2320089
Cod. Produttore 2320089
Cod. EAN 4046356440578

Informazioni principali

  • Descrizione: UTA 107/30 ADATTATORE
  • Tipo: Universale
  • Montaggio: Su guida
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Fissaggio rapido
  • Materiale: Non indicato
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Certificazioni: Non riportate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore universale per il fissaggio su guida

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO